ベルトスタンドスタッキングタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19705325 品番 -
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。

ベルト長さ(m)最大2 ベルト色 用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに 質量(kg)7.8 高さ(mm)880 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ポリエステル 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 色(本体)シルバー スタッキング対応
注意
※正常使用時の寿命は10000回前後になります。
※引っ張りすぎや引っ張る速度が力が強すぎると位置決めや伸縮の不具合が発生する恐れがあります。
※怪我防止の為、伸縮時はベルトを手で軽く支えてください。
※ポール転倒防止の為、ベルトの使用は1.8Mまでにしてください。
※ご使用時は平らな場所においてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
商品や原料の分別、仕切りに使用

倉庫で多品目の原料、製品の仕切り用に購入しました。
年末に向けて使用予定です。

2025-09-01
用途:
お客様誘導
株式会社リョーユーパン 様 (製造業)

発送も早くて助かりました。問題なく使用できています。

対象商品:
19705343
2024-03-15
用途:
イベントなど
サービス業

想像よりしっかりした作りで、重量感があり、外でも倒れる事なく安心して使えそうです。

対象商品:
19705343
2024-02-17
用途:
階段前の進入禁止様に設置しました。
清峰堂株式会社 様 (製造業)

重さも丁度良い感じです。ベルトを伸ばす時も片手で簡単に伸ばせます。思った以上に使い勝手が良く、大変満足しています。

対象商品:
19705343
2023-04-15
用途:
受付の際の行列整理に購入。
学校法人創志学園 様 (教育・研究機関)

思っていた以上にしっかりしており、安定感もあり大満足です。金額もお手頃で使用用途も受付用から立ち入り禁止用の区切り、階段の上り下りの区別にも使えて重宝しています。

2024-09-16
用途:
店舗内、立ち入り禁止区域の仕切り
サービス業

ベルトの色が、赤一色でした。青色か、黒色が有れば良かったです。

対象商品:
19705343
2020-01-27
用途:
整列時

収納がしやすい
ヘッドのベルト部分が交換できるのか
交換部分のパーツも販売して頂きたい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

対象商品:
19705343
2023-05-20
用途:
レジの整列に使用するため購入しました。
卸売・小売業

安定性があり倒れにくいと思います。ただバンドを外した時の戻りが凄く早く先端が固いため手を痛めてしまいました。
あくまでも予測ですがお客様が並んでいるときバンドがはずれないよう気を付けようと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
屋外でも使用可能ですか。
回答:
ステンレス材SUS201を使用しています、錆びにくい材質ではありますが、SUS304に比べると錆びる可能性がある素材です。屋外の使用では晴れの日に使用して頂けると良いと思いますが、長時間の太陽光による紫外線によってベルトのプラスチック接続部分が劣化する恐れもありますので日陰での使用をお勧めします。
ご使用されない時間帯は屋内にて保管して頂くと長く使用できると思います。
2023-04-24
質問:
2本セットは2本ともベルトは付いていますか。
回答:
同じものが2台で1セットとなりますので、ポール1本に対して1本のベルトが付いております。
2023-04-24
質問:
ベルトの色がブルーの商品はありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-04-24

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする