※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーティーアンカー GTタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード19705345 品番GT-2530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

貫通穴でも施工が可能です。
内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。
コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。
専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。

用途
コンクリート用に。
配管吊り金具取付に。
トラスコ品番119-4857 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)10.5 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びW5/16 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする