※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード19705361 品番GT-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。
機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。

用途
コンクリート用
配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど
トラスコ品番816-3435 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)30 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)12 外径(Φmm)【アンカー】10 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びM8 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5 穿孔深さ(mm)30 埋込穴長(mm)30
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。
※下穴の切粉は必ず除去してください。
※本体内部にコーン入っている事を確認のうえ、下穴にセットしてください。
※安全に確実な施工を行うために、メーカー指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。
※商品サイズに適合したハンド(マシン)ホルダーを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする