Bessey
Besseyの バイス/クランプ/ハンドプレス
Besseyの クランプ
Besseyの その他クランプ
”L型クランプ GZ型”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19705370
品番
GZ10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。
木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途
木工・家具・鈑金・DIY用。
トラスコ品番
853-4751
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
懐:65
全長(mm)
260
最大口開き(mm)
100
締付圧
300kg(30mm開き時)