※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19705817 品番 HNJ-175A-5K-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。

用途
JISフランジ用パッキンとして。
フランジ用ジョイントシートとして。
トラスコ品番850-5567 厚さ(mm)3 呼び径(A)175 外径(mm)240 内径(mm)192 使用圧力(kPa)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする