※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
”ジェットタップ”(ウィットねじ用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19706201
品番
JET-5/32W32
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高速タッピングが可能です。
心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。
ホモ処理をしています。
用途
通り穴加工用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
505-6241
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
52
呼び寸法
W5/32
下穴径(Φmm)
3.2
山数
32
ねじ長さ(mm)
20
精度
H2
食付き部の山数
5山
表面処理
ホモ処理
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類