KF16-35CT 証明書類4点付校正済コンベックス KDS 19706386 KF16-35CT 証明書類4点付校正済コンベックス KDS 19706386 KF16-35CT 証明書類4点付校正済コンベックス KDS 19706386

証明書類4点付校正済コンベックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 仕様移動爪 注文コード19706386 品番KF16-35CT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)¥11,240 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はテープ長さ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。
丸型コンパクトデザインです。

用途社内標準器に。 仕様移動爪 その他ショックアブソーバーあり トラスコ品番856-2321 セット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通 材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 水平保持(m)1.3
注意
※ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする