KF16-35KCT 証明書類4点付校正済コンベックス KDS 19706395 KF16-35KCT 証明書類4点付校正済コンベックス KDS 19706395

証明書類4点付校正済コンベックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 仕様固定爪 注文コード19706395 品番KF16-35KCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,240
この商品はテープ長さ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。
丸型コンパクトデザインです。

用途社内標準器に。 仕様固定爪 その他ショックアブソーバーあり トラスコ品番856-2323 セット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通 材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 水平保持(m)1.3
注意
※ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする