KF16-55CT 証明書類4点付校正済コンベックス KDS 19706411 KF16-55CT 証明書類4点付校正済コンベックス KDS 19706411

証明書類4点付校正済コンベックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 仕様移動爪 注文コード19706411 品番KF16-55CT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,110 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はテープ長さ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。
丸型コンパクトデザインです。

用途社内標準器に。 仕様移動爪 その他ショックアブソーバーあり トラスコ品番856-2322 セット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通 材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)5.5 水平保持(m)1.3
注意
※ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする