KDS
KDSの コンベックス・巻尺・距離測定
KDSの コンベックス
KDSの ロック付コンベックス
証明書類4点付校正済コンベックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
仕様
固定爪
注文コード
19706420
品番
KF16-55KCT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,110
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
テープ長さ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。
丸型コンパクトデザインです。
用途
社内標準器に。
仕様
固定爪
その他
ショックアブソーバーあり
トラスコ品番
856-2324
セット内容
コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通
材質
【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
5.5
水平保持(m)
1.3
注意
※ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。