※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの 金型用部品、位置決め部品
Elesaの クランピング冶具
Elesaの クランピング位置決め部品
ナールドノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19706508
品番
KS15X10C
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
外周ローレットが操作性を向上させます。
トラスコ品番
805-7481
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ねじ径
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
10
外径(mm)
15
ノブ高さ(mm)
11