※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19706517 品番 KS18X16
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

外周ローレットが操作性を向上させます。

トラスコ品番805-7490 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M5×0.8 ねじ長さ(mm)16 外径(mm)18 ノブ高さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする