定格出力電力(W)30
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
仕様コーティング、ケースカバー、DINレール取付金具付
形状カバー付き/DINレール直付き
寸法(mm)31×78×103(端子台含まず)
質量(g)310(max)
使用温度範囲(℃)-10〜+71(ディレーティング有)
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10〜71(ディレーティング有)
定格出力電流(A)定格電流1:1.3/定格電流2:1.7(± 出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください)
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):なし
力率-
入力周波数(Hz)50/60(47〜440)orDC
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
突入電流(A)ACIN 100V:15typ(定格電流1)(コールドスタート時)、ACIN 200V:30typ(定格電流1)(コールドスタート時)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100V:0.7typ(定格電流1)、ACIN 200V:0.4typ(定格電流1)
最大出力電力(W)31.2
出力電圧可変範囲(V)9.6〜13.2(+V、-V同時可変となります)
定格出力電圧(V)DC12
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:77/81typ(定格電流1)
静的入力変動(mV)60(max)[±12]/96(max)[+24V参考値]
静的負荷変動(mV)静的負荷変動1:600(max)[±12]/150(max)[+24V参考値]、静的負荷変動2:750(max)[±12]
経時ドリフト(mV)48(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)200typ(ACIN 100V、Io=100%)[入力再投入間隔1分未満の場合は700typ]
出力電圧確度(V)11.5〜12.5(+V、-V定格電流1)
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-10〜50℃:120(max)/150(max)[±12]
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠(力率改善回路なし)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)±12(+24としても使用可)
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.30/0.65(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)16.8〜24
運転表示LED:緑