※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19706727
品番
NR0201-002
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途
実験用
トラスコ品番
734-8126
材質
PTFE
高さ(mm)
35
上部外径(Φmm)
40
外径(mm)
44
胴内径(mm)
33
容量(cc)
30
胴外径(Φmm)
35