※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19706797
品番
NR0201-009
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途
実験用
トラスコ品番
734-8193
材質
PTFE
高さ(mm)
130
上部外径(Φmm)
148
外径(mm)
200
胴内径(mm)
124
容量(cc)
2000
胴外径(Φmm)
130