画像準備中

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC15 定格出力電力(W)30 注文コード19706847 品番PBW30F-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電力(W)30 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×103(端子台含まず) 形状オープンフレーム 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-10〜+71(ディレーティング有) シリーズPB 端子形状ねじ 定格出力電流(A)定格電流1:0.5/定格電流2:1(± 出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください) 冷却方式自然空冷 安全規格UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,EN50178取得,電安法準拠 出力電圧可変範囲(V)13.2〜16.5V(+V,-V同時可変となります) 定格出力電圧(V)DC15 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 過電圧保護16.80〜24.00V 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、 VCCI-B、 CISPR22-B、 EN55011-B、 EN55022-B 準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式±出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19706847 PBW30F-15 19736588 LFA30F-12-CJ1Y 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする