※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
19707050
品番
NR1231-001
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途
実験用
トラスコ品番
153-1350
材質
PTFE
長さ(mm)
6
外径(mm)
4
内径(mm)
2