※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKK(富士工業)
FKK(富士工業)の ヒーティングガン・シュリンク用品
FKK(富士工業)の シュリンクフィルム
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
19707181
品番
OSF-FB-300X500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途
荷崩れ防止、汚れ防止に。
トラスコ品番
393-2072
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
色
クリア
長さ(m)
500
厚さ(μm)
17
紙管内径(inch)
3
引張破断強度(kN[kgf])
407.89(kgf/cm
2
)