※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 樹脂素材
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の ポリエチレン
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の ポリエチレン樹脂板・シート
ポリニクス2層管
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19707226
品番
PE2-40X30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
用途
屋外(山間地等の)給水
トラスコ品番
857-6400
材質
高密度ポリエチレン製
長さ(m)
30
呼び径
40
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長