※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの 樹脂素材
アキツの ポリアセタール
アキツの ポリアセタール樹脂板・シート
ポリアセタール”POM切板”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19707296
品番
POMK-300-40T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途
機械部品。(食品加工機械・包装機械など)
トラスコ品番
455-1206
材質
ポリアセタール(POM)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ社製
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
40
色
白
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長