※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットメガネレンチ(切替式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19707567 品番 RMR-22HP
参考基準価格(税別)¥4,655 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。
レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番864-2839 材質構造用鋼 厚さ(mm)めがね:13、スパナ:9 全長(mm)290 対辺(mm)22 対辺寸法(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする