※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-100NS-UNF1/2-25 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 19707725 ST-100NS-UNF1/2-25 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 19707725 ST-100NS-UNF1/2-25 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 19707725

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)100 軸長L(mm)25 注文コード19707725 品番ST-100NS-UNF1/2-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は車輪径D・軸長Lなど7種類から選べます 他の種類を見る

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3121 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)20 取付高H(mm)126 ねじTUNF1/2 軸長L(mm)25 許容荷重(N)600 許容荷重(N[kgf])61.2 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする