※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
50
軸長L(mm)
35
注文コード
19707768
品番
ST-50NS-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・軸長L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3151
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
28
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
74
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
600
許容荷重(N[kgf])
61.2
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
50
ねじ山
1.75