※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-65NS-M12-35 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 19707811 ST-65NS-M12-35 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 19707811 ST-65NS-M12-35 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 19707811

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)65 軸長L(mm)35 注文コード19707811 品番ST-65NS-M12-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は車輪径D・軸長Lなど7種類から選べます 他の種類を見る

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3159 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)89 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)700 許容荷重(N[kgf])71.4 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)65 ねじ山1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする