※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
65
軸長L(mm)
40
注文コード
19707829
品番
ST-65URS-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・軸長L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3168
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
89
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
600
許容荷重(N[kgf])
61.2
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
65
ねじ山
2