※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドクランプ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質S45C トラスコ品番837-8919 注文コード19707899 品番TC-12AG
参考基準価格(税別)¥32,027 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材質・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
レンチを差込締付けるだけです。

用途狭い箇所でのクランプに。 トラスコ品番837-8919 セット内容単品 材質S45C 長さ(mm)67 幅(mm)85 高さ(mm)67.1 グリーン購入法適合 径(mm)ボルト:M12用
注意
※黒革材のクランプに適していません。
※T型レンチは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする