※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
スライドクランプ
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S45C
トラスコ品番
837-8920
注文コード
19707908
品番
TC-16AG
参考基準価格(税別)
¥42,483
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
レンチを差込締付けるだけです。
用途
狭い箇所でのクランプに。
トラスコ品番
837-8920
セット内容
単品
材質
S45C
長さ(mm)
88
幅(mm)
100
高さ(mm)
87.5
グリーン購入法
適合
径(mm)
ボルト:M16用
注意
※黒革材のクランプに適していません。
※T型レンチは付属していません。