※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーロブノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19707996 品番 TS32AX10
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ツートンデザインが見映えを良くするノブです。

トラスコ品番805-9503 材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M5×0.8 ねじ長さ(mm)10 ねじ径(mm)M5×0.8 外径(mm)32 ノブ高さ(mm)26
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする