※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの 金型用部品、位置決め部品
Elesaの クランピング冶具
Elesaの クランピング位置決め部品
スリーロブノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19708021
品番
TS40X50
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
トラスコ品番
805-9505
材質
ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ねじ径
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
M8×1.25
ねじ寸法
M8×1.25
外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
30
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。