※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイオラン(TM)テープ コアレステープ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18巻) 幅(mm)75 注文コード19708170 品番Y-09-GR-75CORELESS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。

グリーン 仕様手で切断可能 その他油性マジックで可 トラスコ品番417-3735 セット内容ソケット(樹脂コア)×1 材質【基材】ポリエチレンクロス【粘着剤】アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.16 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)54 粘着力(N/25mm)10 グリーン購入法適合
注意
一部製品にプラコアがついている場合がございます。
脱着可能ですので、不要な場合は外してご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239001
2023-06-07
用途:
クリーンルーム内での作業
製造業

クリーンルーム内では紙芯がNGなので、毎回プラ芯のものを購入していたのですが、単価が400〜500円程度差があり、割高感がありました。芯がないならばいいのではと、こちらの商品を試しに買ってみましたが、良さそうです。色のバリエーションにピンクがあると嬉しいです。

対象商品:
33239017
2022-01-19
用途:
クリーンルームでの梱包作業
芝浦エレテック株式会社 様

いままで芯有りを使っており、クリーンルーム内で使用する際は、中の芯を外して持っていっていました。正直、芯を外すのが大変ですが、コアレスの値段、もうちょっと安ければいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする