※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”とって付きゴミ袋”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12冊×50枚) 注文コード 19708179 品番 Y-53-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。

用途お買い物袋等に。 トラスコ品番135-1021 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.03 透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする