※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
ゼンシンの 継手・パイプ
ゼンシンの 継手
ゼンシンの フランジ
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19708197
品番
Z-4000-80-500
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
トラスコ品番
420-4051
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)
500
使用温度範囲(℃)
-40〜300
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1
呼び径(A)
80
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材