※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Φ4ワンタッチ継手 電源(V)AC100 トラスコ品番123-7898 注文コード19708450 品番4GA219R-C4-E0-1
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は接続口径・電源・トラスコ品番15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番123-7898 接続口径Φ4ワンタッチ継手 電源(V)AC100 ポート数5 有効断面積(mm2)12 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜55 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする