※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Φ4ワンタッチ継手
電源(V)
DC24
トラスコ品番
123-7886
注文コード
19708459
品番
4GA219R-C4-E0-3
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電源・トラスコ品番
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
123-7886
接続口径
Φ4ワンタッチ継手
電源(V)
DC24
ポート数
5
有効断面積(mm
2
)
12
使用圧力(MPa)
0.2〜0.7
作動方式
パイロット式ソフトスプール弁
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5〜55
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
2.4