”ダイヤル式セーフティシューズ IGS1018TGF” ブラック×レッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19708757 品番IGS1018TGF-BKRD24.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
通気性に優れたメッシュタイプです。

用途
建設、倉庫、運送他の軽作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
トラスコ品番110-7108 材質【アッパー】合成皮革、メッシュ【ソール】ゴム底 ブラック/レッド タイプダイヤル式 サイズ(cm)24.5 規格JSAA B種 足幅3.5E サイズ規格【EU(ヨーロッパ)】39【UK(イギリス)】6【US(アメリカ)】6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする