MHD14F-DM ポータブル冷蔵庫 温存機能付 エンゲル 19708766 MHD14F-DM ポータブル冷蔵庫 温存機能付 エンゲル 19708766 MHD14F-DM ポータブル冷蔵庫 温存機能付 エンゲル 19708766

ポータブル冷蔵庫 温存機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19708766 品番MHD14F-DM
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

マイナス18℃まで冷える他に55℃まで温めもできる温蔵機能付冷凍冷蔵庫です。
DC12V専用タイプです。
別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。

適合収納目安:500MLペットボトル・14本、1.5Lペットボトル・4本 トラスコ品番404-4529 材質本体・フタ:樹脂 幅(mm)442 高さ(mm)398 奥行(mm)284 容量(L)14 電源(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする