ボルト用保護カバー ミルキー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19708800 品番 BHC10S3
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。
複数サイズのねじ径に対応します。
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。

用途突出したボルトのカバーに。 トラスコ品番130-8860 材質塩化ビニル(PVC) ミルキーホワイト 種類10型 寸法L(mm)35 寸法H(mm)45 適合ねじM8、M10、W3/8 寸法W(mm)35
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする