マサル
マサルの 金型用部品、位置決め部品
マサルの クランピング冶具
マサルの クランピング位置決め部品
ボルト用保護カバー ダークブラウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19708809
品番
BHC10S9
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。
複数サイズのねじ径に対応します。
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途
突出したボルトのカバーに。
トラスコ品番
130-3345
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ダークブラウン
種類
10型
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
45
適合ねじ
M8、M10、W3/8
寸法W(mm)
35
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。