ボルト用保護カバー付属品 ハカマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19708870 品番 BHKM301
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。
ハカマは段積みが可能です。
ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。
ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。

用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。 トラスコ品番130-3367 グレー 寸法L(mm)72.2 寸法H(mm)35 寸法W(mm)72.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする