マサル
マサルの 金型用部品、位置決め部品
マサルの クランピング冶具
マサルの クランピング位置決め部品
ボルト用保護カバー付属品 ハカマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19708897
品番
BHKM36429
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。
ハカマは段積みが可能です。
ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。
ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
用途
ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
トラスコ品番
130-8819
色
ダークブラウン
寸法L(mm)
97
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
97