ボルト用保護カバー 42型 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19708915 品番BHC42T
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

くるくる回して簡単に取付けできます。
平座金付きダブルナットを完全に収納できます。
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。
複数サイズのねじ径に対応しています。

用途突出したボルトのカバーに。 トラスコ品番135-0549 材質塩化ビニル(PVC) 透明 種類42型 寸法L(mm)97 寸法H(mm)160 適合ねじM42 寸法W(mm)97
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする