※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)20 注文コード19709010 品番SMG-L-20-50
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はストローク・チューブ内径など16種類から選べます 他の種類を見る

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。
5面から自在に直接取付が可能です。
シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。
パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。

トラスコ品番133-3731 ストローク(mm)50 取付支持形式ダイレクト取付 チューブ内径(Φmm)20 口径配管ポート:M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする