ナット”カレイプレスナット”(スチール)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 19709125 品番 S2.6-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

高い取り付け強度です。
独自の首下形状により、圧入力が小さく、母材変形をおこしません。
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
ナットの反対側は平坦で表面に出ません。

用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付け。 トラスコ品番159-6210 材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート) 寸法(mm)【H×h】3.0×0.9 呼び径M2.6×0.45 二面幅B(mm)5.5 加工物穴径(mm)4.5 最小板厚(mm)1
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする