※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19709290 品番 ALZ345 D12X150L
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。

用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 仕様ノンコーティング トラスコ品番174-9070 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)150 刃長(mm)18 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする