※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタルホルソー(回転用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19709439 品番 BMH-38
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。
ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。
基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。
回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。
金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。

用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。 トラスコ品番222-0926 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)120 シャンク形状三面取(ストレート) 有効長(ふところ深さ)(mm)34 シャンク径(mm)10 刃径(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする