BMH-40 バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム 19709448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタルホルソー(回転用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)40
40
38
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
61
62
63
64
内容量1本注文コード19709448品番BMH-40
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。
ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。
基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。
回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。
金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。

用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。トラスコ品番222-0943材質刃先:M42全長(mm)120シャンク形状三面取(ストレート)有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)10刃径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする