KU92020C40S4 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709500 KU92020C40S4 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709500 KU92020C40S4 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709500 KU92020C40S4 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709500 KU92020C40S4 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709500 KU92020C40S4 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709500

”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19709500 品番 KU92020C40S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。
専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストの商品です。
作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。
作業に最適です。
軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

トラスコ品番206-5370 材質ポリエステル100% ブラック×サンドカモ サイズLL 胸囲(cm)121 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)70.5
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用ください。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないで下さい。
※必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする