KU92020C40S6 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709518

 

KU92020C40S6 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709518
KU92020C40S6 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709518
KU92020C40S6 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709518
KU92020C40S6 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709518
KU92020C40S6 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709518
KU92020C40S6 ”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” 空調服 19709518

”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード19709518品番KU92020C40S6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。
専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストの商品です。
作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。
作業に最適です。
軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

トラスコ品番206-5373材質ポリエステル100%ブラック×サンドカモサイズ4L胸囲(cm)129肩幅(cm)46.5着丈(cm)73.5
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用ください。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないで下さい。
※必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする