※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の 空圧工具アクセサリー
New-Era(ニューエラー)の 空圧工具アクセサリー部品
ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19709561
品番
PPTS-SD8-10-TPQM
参考基準価格(税別)
¥31,130
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。
小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。
豊富なバリエーションを揃えています。
用途
ワーク移送に。
位置決めストッパに。
ワークのエスケープに。
トラスコ品番
207-0795
材質
本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
ストローク(mm)
10
タイプ
マグネットスイッチレール:有
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.15
適合径(Φmm)
シリンダ:8