※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19709771 品番 PPTS-SD12-25-PPQM
参考基準価格(税別)¥39,390 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。
小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。
豊富なバリエーションを揃えています。

用途
ワーク移送に。
位置決めストッパに。
ワークのエスケープに。
トラスコ品番207-0814 材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼 ストローク(mm)25 タイプマグネットスイッチレール:有 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 適合径(Φmm)シリンダ:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする